Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CADDY INDUSTRIAL SALES COPC0075CP Kopparrör fjäderbensklämma Storlek 3/4 In | AB3FDK 1RVF3

CADDY INDUSTRIAL SALES COPC0075CP Kopparrör fjäderbensklämma Storlek 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB3FDK Modell: COPC0075CPKorsreferens: 1RVF3
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
84SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjäderrörsklämma
MaterialKopparbelagt stål
Max. Ladda400 lb
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek3 / 4 "
Stångstorlek7 / 8 "
Tråd storlek7 / 8 "
TypKopparrör

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)20.57
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: One Piece Break Apart Design

Produktvarianter

ProduktModellMax. LaddaRörstorlekStångstorlekTråd storlekPris
CADDY INDUSTRIAL SALES COPC0050CP Kopparrör fjäderbensklämma Storlek 1/2 In | AB3FDJ 1RVF2 COPC0050CP400 lb1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "84SEK
CADDY INDUSTRIAL FÖRSÄLJNING COPC0100CP Kopparrör fjäderbensklämma Storlek 1 In | AB3FDL 1RVF4 COPC0100CP600 lb1"1.125 "1.125 "73SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES COPC0125CP Kopparrör fjäderbensklämma Storlek 1 1/4 In | AB3FDM 1RVF5 COPC0125CP600 lb1-1 / 4 "1.375 "1.375104SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES COPC0150CP Kopparrör fjäderbensklämma Storlek 1 1/2 In | AB3FDN 1RVF6 COPC0150CP600 lb1-1 / 2 "1.625 "1.625113SEK
CADDY INDUSTRIAL FÖRSÄLJNING COPC0200CP Kopparrör fjäderbensklämma Storlek 2 In | AB3FDP 1RVF7 COPC0200CP800 lb2"2.125 "2.125152SEK
CADDY INDUSTRIAL FÖRSÄLJNING COPC0250CP Kopparrör fjäderbensklämma Storlek 2 1/2 In | AB3FDQ 1RVF8 COPC0250CP800 lb2-1 / 2 "2.625 "2.625167SEK
CADDY INDUSTRIAL FÖRSÄLJNING COPC0300CP Kopparrör fjäderbensklämma Storlek 3 In | AB3FDR 1RVF9 COPC0300CP800 lb3"3.125 "3.125150SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES COPC0075CP Kopparrör fjäderbensklämma Storlek 3/4 tum
84SEK /enhet