CAFRAMO BDC1850 Omrörare 21.1 Gallon 1/5 Hk | AC7DFY 38C832

CAFRAMO BDC1850 Omrörare 21.1 gallon 1/5 hk

Finns i lager
Artikel: AC7DFY Modell: BDC1850Korsreferens: 38C832

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 328 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOverhead omrörare
HP0.2
MaterialGjutet zink, rostfritt stål
Driftshastighet12 till 1800 rpm
Totala höjden9"
Total längd13.25 "
Total bredd4"
Ström krävs115V
Volym21.1 Gallon

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.66
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)37.08
HS-kod8479820040
URSPRUNGSLANDCA

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Högt vridmoment

Produktvarianter

ProduktModellHPMaterialTotala höjdenTotal längdTotal breddStröm krävsVolymPris
CAFRAMO BDC250U1 Omrörare 2L 1/100 HP | AH7RTC 38C829 BDC250U11/100Rostfritt stål, gjuten nylon19.69 "6.2 "2.1 "100 till 240V2L-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAFRAMO BDC1850 Omrörare 21.1 gallon 1/5 hk
30 328 kr /enhet