Destaco 608-M klämma med rak linje är idealisk för att hålla ett arbetsstycke på plats genom att applicera kraft från sidan. Denna klämma är lämplig för olika tryck-/dragklämningsuppgifter, såsom svetsning, spännanordningar, monterings- och testoperationer. Den har en kompakt design för enkel installation i trånga utrymmen samtidigt som den rymmer stora arbetsstycken. Destacos raklinjeverkande klämmas runda kolv håller arbetsstycket säkert på plats för att förhindra glidning mitt i arbetet. Den har ett stort plastgrepp som säkerställer användarkomfort för långvarig användning. Destacos raklinjeverkande klämmas handtag kan också enkelt justeras vilket gör att den kan rotera och i sin tur falla under monteringsplanet och därigenom låsa den i infällt läge. Denna klämma har kolstålkonstruktion som ger hög slaghållfasthet. Destacos raklinjeklämma levereras med en flänsad bas för enkel installation på plana ytor/arbetsbänkar. Destaco 608 serien rätlinjiga klämmor med Toggle Lock Plus-funktion finns också tillgängliga på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 608-M rätlinjeklämma är designad för olika kommersiella uppgifter, såsom kontroll- och svetsfixturer, spännanordningar och monterings- och testoperationer.
Funktioner:
- Destaco 608-M-klämmans handtag med rak linje låses i både utdragna och indragna lägen som gör att användaren kan använda denna klämma antingen i tryck- eller dragkonfiguration.
- Den har konstruktion i kolstål och förzinkad finish för att ge motståndskraft mot skador / slitage från tuffa industriella förhållanden.
- Klämmans handtag kan justeras så att den kan rotera och i sin tur falla under monteringsplanet och därigenom låsa den i indraget läge.
- Destacos klämma med rundlinjeformad runda kolv håller säkert arbetsstycket på plats för att förhindra glidning i mitten.
- Handtaget har ett plastgrepp för att förhindra att hand glider i mitten.
- Destacos klämma med rak linje levereras med en flänsad bas för enkel installation på plana ytor / arbetsbänkar.
- Denna klämma har en kompakt design för enkel användning i trånga utrymmen samtidigt som den tål tunga belastningar (upp till 850 lb).
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 210203-M: Dessa sexkantiga stålspindlar används för att ersätta de trasiga/utslitna spindlarna på Destaco 608-M raklinjeklämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 608-M klämma med rak linje är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 608-M rätlinjig klämma har en flänsad basmonteringsstil för att möjliggöra säker installation på plana ytor/arbetsbänkar. På grund av sin flänsförsedda bas kan denna klämma med rak linje även enkelt tas bort genom att helt enkelt skruva loss den med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad är en åtgärdsklämma med rak linje?
A. Destaco-klämmor med rak linje är manuellt manövrerade tryck-/dragklämmor som används för olika applikationer, såsom svetsning, träbearbetning, spännanordningar och andra monterings- och testoperationer.
Fråga: Hur fungerar klämmor med rak linje?
S. Vissa klämmor med rak linje, som Destaco 603-klämman, har en gängad kolv som fästs manuellt med ett plasthandtag. Dessa klämmor har ett tvåvägslåshandtag (indraget eller utdraget läge) för att göra det möjligt för användaren att använda denna klämma antingen i tryck- eller dragkonfiguration.
Fråga: Erbjuder märket rätlinjiga actionklämmor i andra stilar?
A. Ja, förutom denna kolstålsklämma, erbjuder Destaco också olika liknande klämvarianter, till exempel Toggle Lock Plus -aktiverade klämmor (Destaco 603-R klämma & Destaco 603-MR klämma) också.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande band eller under någon annan tillverkningsprocess.
F. Erbjuder varumärket klämmor med rak linje i andra konfigurationer?
A. Destaco erbjuder också ett brett utbud av klämmor med rak linje som finns tillgängliga i en mängd olika konfigurationer och stilar, till exempel routningsbart / rakt handtag, rostfritt stål och Toggle Lock Plus -konstruktioner.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns också rostfria klämmor.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. För att säkerställa smidig drift och hållbarhet hos mekaniska klämmor rekommenderas att använda ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.