Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CALBRITE S60700FC90-kontakt 90 grader 3/4 tum. Intern isolering | AH6XUB 36LK29

CALBRITE S60700FC90-kontakt 90 grader 3/4tum. Invändig isolering

Finns i lager
Artikel: AH6XUB Modell: S60700FC90Korsreferens: 36LK29

Få det Maj 20, Måndag
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
2 004 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkontakt
Ledningsstorlek3 / 4 "
IsoleradJa
IsoleringstypInre
Material316 Stainless Steel
NPT-storlek3 / 4 "
Underkategoriarmbågar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)12.07
Fartygets bredd (cm)6.35
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstorlekPris
CALBRITE S60500FC90-kontakt 90 grader 1/2 tum. Intern isolering | AH6XUA 36LK28 S60500FC901 / 2 "1 667 kr
CALBRITE S61000FC90 -kontakt 90 grader 1in. Intern isolering | AH6XUC 36LK30 S61000FC901"2 999 kr
CALBRITE S61200FC90-kontakt 90 grader 1-1 / 4 tum intern isolering | AH6XUD 36LK31 S61200FC901.25 "3 910 kr
CALBRITE S61500FC90-kontakt 90 grader 1-1 / 2-tums intern isolering | AH6XUE 36LK32 S61500FC901.5 "5 667 kr
CALBRITE S62000FC90 -kontakt 90 grader 2in. Intern isolering | AH6XUF 36LK33 S62000FC902"7 148 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALBRITE S60700FC90-kontakt 90 grader 3/4tum. Invändig isolering
2 004 kr /enhet