CALBRITE S72010CT00 IMC-ledning utan gänga 10 fot 2 tum 316 rostfritt stål | AH6XZP 36LL57

CALBRITE S72010CT00 IMC-rör utan gängor 10 fot 2 tum 316 rostfritt stål

Artikel: AH6XZP Modell: S72010CT00Korsreferens: 36LL57
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

8 323 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelConduit
Inuti Dia.2-11 / 64 "
Nominell utanför dia.2-23 / 64 "
Handelsstorlek2"
Vägg tjocklek3 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.95
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)314.96
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Metallisk rörstil: Ledning
    • Metallisk ledningstyp: IMC utan gänga
    • Ledningsmaterial: 316 rostfritt stål
    • Ledningens nominella längd: 10 fot
    • Specialfunktioner: Icke-gängad, lättare vikt ger kostnadsbesparingar vid installation och frakt, inkluderar (1) koppling

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Nominell utanför dia.HandelsstorlekVägg tjocklekPris
CALBRITE S50510CT00 IMC-ledning ej tråd 10ft 1/2 tum 304 rostfritt stål | AH6XZE 36LL48 S50510CT0021 / 32 "13 / 16 "1 / 2 "25 / 32 "3 359 kr
RFQ
CALBRITE S50710CT00 IMC-rör utan gänga 10ft 3/4 tum 304 rostfritt stål | AH6XZF 36LL49 S50710CT0055 / 64 "1.031 "3 / 4 "5 / 64 "3 622 kr
RFQ
CALBRITE S51010CT00 IMC-ledning utan tråd 10 fot 1 tum 304 rostfritt stål | AH6XZG 36LL50 S51010CT001.125 "1-19 / 64 "1"5 / 64 "5 509 kr
RFQ
CALBRITE S51510CT00 IMC Conduit Non-Thread 10ft 1-1/2 Tum 304 | AH6XZH 36LL51 S51510CT001-45 / 64 "1.875 "1.5 "3 / 32 "8 095 kr
RFQ
CALBRITE S52010CT00 IMC-ledning ej tråd 10 fot 2 tum 304 rostfritt stål | AH6XZJ 36LL52 S52010CT002-11 / 64 "2-23 / 64 "2"3 / 32 "8 728 kr
RFQ
CALBRITE S70510CT00 IMC-ledning ej tråd 10ft 1/2 tum 316 rostfritt stål | AH6XZK 36LL53 S70510CT0021 / 32 "13 / 16 "1 / 2 "25 / 32 "3 597 kr
RFQ
CALBRITE S70710CT00 IMC-ledning ej tråd 10ft 3/4 tum 316 rostfritt stål | AH6XZL 36LL54 S70710CT0055 / 64 "1.031 "3 / 4 "5 / 64 "4 072 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALBRITE S72010CT00 IMC-rör utan gängor 10 fot 2 tum 316 rostfritt stål
8 323 kr /enhet