CALDWELL 20-3-3 Justerbar lyftbalk 6000 lb 36 tum | AH9URV 44N626

CALDWELL 20-3-3 justerbar lyftbalk 6000 lb. 36 tum

Finns i lager
Artikel: AH9URV Modell: 20-3-3Korsreferens: 44N626

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 857 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar lyftbalk
Kautionstjocklek1"
Fri höjd15.25 "
Kroköppning7 / 8 "
Max. Spridning36 "
Min. Sprida24 "
Total längd36 "
Användbar övre bail längd5"
Användbar övre bågbredd3"
Arbetsbelastningsgräns6,000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.9
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)104.14
Fartygets bredd (cm)30.48
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFri höjdTotal längdArbetsbelastningsgränsPris
CALDWELL 17-1 1 / 4-6 Justerbar lyftbom 2500 Lb. 72 tum | AF4NLJ 9DLL7 17-1 1/4-636 till 72 "72 "2500 lb.30 222 kr
RFQ
CALDWELL 17-2-6 Justerbar lyftbalk 4000 Lb. 72 tum | AF4TYQ 9K463 17-2-636 till 72 "72 "4000 kg31 562 kr
RFQ
CALDWELL 17-5-10 Justerbar lyftstråle 10000 Lb 120 In | AF4VXH 9M932 17-5-1022.25 "120 "10,000 kg52 390 kr
RFQ
CALDWELL 17-4-8 Justerbar lyftbalk 8000 Lb. 96 I | AF4ZDV 9RXD7 17-4-854 till 96 "96 "8000 lb.39 475 kr
RFQ
CALDWELL 20-1 / 2-3 Justerbar lyftbalk 1000 lb 36 tum | AH9URR 44N623 20-1/2-312.75 "36 "1000 lb.16 962 kr
CALDWELL 20-1-3 Justerbar lyftbalk 2000 lb 36 tum | AH9URT 44N624 20-1-312.75 "36 "2000 lb.17 478 kr
CALDWELL 20-2-3 Justerbar lyftbalk 4000 lb 36 tum | AH9URU 44N625 20-2-313.75 "36 "4000 kg17 935 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALDWELL 20-3-3 justerbar lyftbalk 6000 lb. 36 tum
18 857 kr /enhet