CALDWELL 52-2-4 Lastutjämnande lyftsele 2 T-keps | AD4WEV 44N699

CALDWELL 52-2-4 Lastutjämningssling 2 T Cap

Finns i lager
Artikel: AD4WEV Modell: 52-2-4Korsreferens: 44N699

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

41 522 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastutjämningsbälte
Bail öppningshöjd5"
Bail öppningsbredd3-1 / 8 "
Kautionstjocklek5 / 8 "
Kroköppning1-1 / 16 "
Total längd48 "
Sling typ2-punkts justerbart ben
Arbetsbelastningsgräns4000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod7312102500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroköppningTotal längdArbetsbelastningsgränsPris
CALDWELL 52-4-6 Belastningsnivåslinga 4 T-keps | AD4WEW 44N701 52-4-61.25 "72 "8000 lb.53 961 kr
CALDWELL 52-1-3 Belastningsnivåslinga 1 T-keps | AG6QMA 44N698 52-1-31"36 "2000 lb.36 811 kr
CALDWELL 52-6-9 Belastningsnivåslinga 6 T-keps | AG6QMB 44N702 52-6-91.5 "108 "12,000 kg74 471 kr
CALDWELL 52-8-9 Lastutjämningssling 8 T-keps | AG6QMC 44N703 52-8-91.875 "108 "16,000 lb.91 021 kr
CALDWELL 52-12-9 Belastningsnivåslinga 12 T-keps | AG6QMD 44N704 52-12-92.25 "108 "24,000 lb.126 803 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALDWELL 52-2-4 Lastutjämningssling 2 T Cap
41 522 kr /enhet