CALDWELL 52-6-9 Belastningsnivåslinga 6 T-keps | AG6QMB 44N702

CALDWELL 52-6-9 Lastutjämningssling 6 T Cap

Finns i lager
Artikel: AG6QMB Modell: 52-6-9Korsreferens: 44N702

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

74 471 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastutjämningsbälte
Bail öppningshöjd8-3 / 8 "
Bail öppningsbredd5-1 / 4 "
Kautionstjocklek13 / 16 "
Kroköppning1.5 "
Total längd108 "
Sling typ2-punkts justerbart ben
Arbetsbelastningsgräns12,000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8428900290

Produktvarianter

ProduktModellKroköppningTotal längdArbetsbelastningsgränsPris
CALDWELL 52-2-4 Lastutjämnande lyftsele 2 T-keps | AD4WEV 44N699 52-2-41-1 / 16 "48 "4000 kg41 522 kr
CALDWELL 52-4-6 Belastningsnivåslinga 4 T-keps | AD4WEW 44N701 52-4-61.25 "72 "8000 lb.53 961 kr
CALDWELL 52-1-3 Belastningsnivåslinga 1 T-keps | AG6QMA 44N698 52-1-31"36 "2000 lb.36 811 kr
CALDWELL 52-8-9 Lastutjämningssling 8 T-keps | AG6QMC 44N703 52-8-91.875 "108 "16,000 lb.91 021 kr
CALDWELL 52-12-9 Belastningsnivåslinga 12 T-keps | AG6QMD 44N704 52-12-92.25 "108 "24,000 lb.126 803 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALDWELL 52-6-9 Lastutjämningssling 6 T Cap
74 471 kr /enhet