CALDWELL 82-5-48 Heavy Duty Coil Krok 5 t Max Coil W 48In | AG6QLN 44N648

CALDWELL 82-5-48 Heavy Duty Coil Krok 5 t Max Coil W 48In

Finns i lager
Artikel: AG6QLN Modell: 82-5-48Korsreferens: 44N648

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

106 146 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpolkrok
Bail öppningshöjd7"
Bail öppningsbredd4"
Borgens bredd1-1 / 4 "
Kapacitet10,000 lb.
Fri höjd38 "
Material ovanför borröppningen1-1 / 2 "
Total bredd4"
Halshöjd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 285.3
Fartygets höjd (cm)152.4
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8431491010

Produktinformation:

    • Max. Spolbredd (48 ")
    • Min. Spolens innerdiameter (12 ")

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFri höjdPris
CALDWELL 82-10-48 HeavyDuty spolekrok 10 t Max spole W 48In | AD4WEN 44N653 82-10-4820,000 lb.41.25 "150 500 kr
CALDWELL 82-5-36 Heavy Duty Coil Krok 5 t Max Coil W 36In | AG6QLM 44N647 82-5-3610,000 lb.37.375 "88 108 kr
CALDWELL 82-5-60 Heavy Duty Coil Krok 5 t Max Coil W 60In | AG6QLP 44N649 82-5-6010,000 lb.38.5 "116 991 kr
RFQ
CALDWELL 82-7.1 / 2-36 Heavy Duty Coil Hook 7.5t Max Coil W 36In | AG6QLQ 44N650 82-7.1/2-3615,000 lb.37.5 "120 344 kr
CALDWELL 82-7.1 / 2-48 Heavy Duty Coil Hook 7.5t Max Coil W 48In | AG6QLR 44N651 82-7.1/2-4815,000 lb.38.25 "135 928 kr
CALDWELL 82-7.1 / 2-60 Heavy Duty Coil Hook 7.5t Max Coil W 60In | AG6QLT 44N652 82-7.1/2-6015,000 lb.39 "156 550 kr
RFQ
CALDWELL 82-10-60 Heavy Duty Coil Krok 10 t Max Coil W 60In | AG6QLU 44N654 82-10-6020,000 lb.41.375 "183 372 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALDWELL 82-5-48 Heavy Duty Coil Krok 5 t Max Coil W 48In
106 146 kr /enhet