CALDWELL 82NC-1 / 2-12 Smal spole C-krok 1 / 2T Max spole W12In | AE7EAE 5XAY8

CALDWELL 82NC-1/2-12 Narrow Coil C-Hook 1/2T Max Coil W12In

Finns i lager
Artikel: AE7EAE Modell: 82NC-1/2-12Korsreferens: 5XAY8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 110 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmal spolhake
Bail öppningshöjd3-1 / 4 "
Bail öppningsbredd2"
Borgens bredd1 / 2 "
Kapacitet1000 lb.
Fri höjd18.5 "
Material ovanför borröppningen13 / 16 "
Total bredd1 / 2 "
Halshöjd14-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8431410080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Spolbredd (12 ")
    • Min. Spolens innerdiameter (3-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFri höjdTotal breddPris
CALDWELL 82NC-2-8 Smal spole C-krok 2T Max spole W8In | AE4XYP 5NXC6 82NC-2-84000 lb.24-9 / 16 "3 / 4 "15 541 kr
CALDWELL 82NC-2-16 Smal spole C-krok 2T Max spole W16In | AE4XYQ 5NXC7 82NC-2-164000 lb.24-9 / 16 "3 / 4 "19 004 kr
CALDWELL 82NC-3.1 / 2-12 Smal spole C-krok 3-1 / 2T Max spole W12In | AE4XYR 5NXC8 82NC-3.1 / 2-127000 lb.28.125 "1"18 707 kr
CALDWELL 82NC-3.1 / 2-16 Smal spole C-krok 3-1 / 2T Max spole W16In | AE4XYT 5NXC9 82NC-3.1 / 2-167000 lb.28.125 "1"21 523 kr
CALDWELL 82NC-5-16 Smal spole C-krok 5T Max spole W16In | AE4XYU 5NXD0 82NC-5-1610,000 lb.32-13 / 16 "1.25 "23 141 kr
CALDWELL 82NC-5-20 Smal spole C-krok 5T Max spole W20In | AE4XYV 5NXD1 82NC-5-2010,000 lb.32-13 / 16 "1.25 "26 095 kr
CALDWELL 82-NC-1 / 2-8 Smal spole C-krok 1 / 2T Max spole W8In | AE7EAD 5XAY7 82-NC-1 / 2-81000 lb.18.5 "1 / 2 "12 426 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALDWELL 82NC-1/2-12 Narrow Coil C-Hook 1/2T Max Coil W12In
13 110 kr /enhet