CALDWELL BLG-4.25 Barriärgrepp 8500 Lb 23-1/2 tum W | AG4ZLZ 35JE78

CALDWELL BLG-4.25 Barriärgrepp 8500 Lb 23-1/2 tum W

Finns i lager
Artikel: AG4ZLZ Modell: BLG-4.25Korsreferens: 35JE78

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

141 533 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBarriärgrepp
Bail öppningshöjd6-34 / 64 "
Bail öppningsbredd5-1 / 2 "
Borgens bredd1"
Kapacitet8500 lb.
Fri höjd26-3/4" to 42-13/64"
Material ovanför borröppningen1-29 / 32 "
Total längd39 7 / 64 "
Total bredd23.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 288.9
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8428900290

Produktinformation:

    • Betongbarriärbredd (6 "till 12" högst upp på barriären)

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetPris
CALDWELL BLG-7.25 Barriärgrepp 14500 Lb 23-1/2 Inch W | AG4ZMA 35JE79 BLG-7.2514500 lb.168 822 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALDWELL BLG-4.25 Barriärgrepp 8500 Lb 23-1/2 tum W
141 533 kr /enhet