Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CAMCAR BHSD0040050CP-PK100 Socket Cap Skruvknapp, 4-40 X 1/2 Storlek, 100Pk | AE7KAF 5YNN9

CAMCAR BHSD0040050CP-PK100 Socket Cap Skruvknapp, 4-40 X 1/2 Storlek, 100Pk

Finns i lager
Artikel: AE7KAF Modell: BHSD0040050CP-PK100Korsreferens: 5YPN9
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
453SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek4-40
Drivstorlek1 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.1 / 4 "
Huvudhöjd3 / 32 "
Head TypKnappen
Längd under huvudet1 / 2 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetC38 till C44
Temp. Räckvidd-65 grader F till 300 grader F.
Tråd Dia.#4
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
Tråd storlek4-40
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAMCAR BHSD0040050CP-PK100 Socket Cap Skruvknapp, 4-40 X 1/2 Storlek, 100Pk
453SEK /packa