WILKERSON X25-04-000 Lufttork, Iso Class 2, 1/2 tum Npt, 25 Cfm, 150 PSI | CV3QLC 5Z769

WILKERSON X25-04-000 Lufttork, Iso Class 2, 1/2 tum Npt, 25 Cfm, 150 PSI

Finns i lager
Artikel: CV3QLC Modell: X25-04-000Korsreferens: 5Z769

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 284 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLufttorkare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.5575
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WILKERSON X03-02-000 Lufttork, Iso Class 2, 1/4 tum Npt, 10 Cfm, 150 PSI | CV3QLD 5Z611 X03-02-0003 680 kr
WILKERSON X06-02-000 Lufttork, Iso Class 2, 1/4 tum Npt, 5 Cfm, 150 PSI | CV3QLE 5Z610 X06-02-0001 760 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILKERSON X25-04-000 Lufttork, Iso Class 2, 1/2 tum Npt, 25 Cfm, 150 PSI
8 284 kr /enhet