Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CAMCAR DFSC0310100CP-PK100 Socket Cap Screw Flat, 5/16-18 X 1 Storlek, 100Pk | AE7KAQ 5YPT4

CAMCAR DFSC0310100CP-PK100 Socket Cap Screw Flat, 5/16-18 X 1 Storlek, 100Pk

Finns i lager
Artikel: AE7KAQ Modell: DFSC0310100CP-PK100Korsreferens: 5YPT4
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
964SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.7 / 16 "
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypFlat
Längd under huvudet1"
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetC38 till C44
Temp. Räckvidd-65 grader F till 300 grader F.
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek5 / 16-18
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAMCAR DFSC0310100CP-PK100 Socket Cap Screw Flat, 5/16-18 X 1 Storlek, 100Pk
964SEK /packa