Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CAMPBELL RV3NLF Avlastningsventil 3/4 x 1/2 tum 75 psi mässing | AE2MHG 4YFC2

CAMPBELL RV3NLF avlastningsventil 3/4 x 1/2 tum 75 Psi mässing

Finns i lager
Artikel: AE2MHG Modell: RV3NLFKorsreferens: 4YFC2
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
188SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIcke-justerbar avlastningsventil
Body MaterialMässing med låg bly
Fabriksinställt tryck75 psi
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypFNPT
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypMNPT
Temp. RäckviddUpp till 120 grader F.
TestspakNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDID

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekPris
CAMPBELL RV2N-LF Ojusterbar avlastningsventil 1/2 tum 75 psi | AE2MHJ 4YFC4 RV2N-LF1 / 2 "168SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAMPBELL RV3NLF avlastningsventil 3/4 x 1/2 tum 75 Psi mässing
188SEK /enhet