SHARPE VALVES Inline kulventil av kolstål, flänsad x flänsad


Filter
Kulmaterial: 316 Stainless Steel , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Kolstål , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: Flänsad x Flänsad , Handtagsmaterial: 304 Stainless Steel , Typ av handtag: Låsspak , Max. Tryck: 285 psi WOG , Max. Ångtryck: 125 psi WSP , Port: full , Sätesmaterial: TFM (TM) PTFE , Stammaterial: 316 Stainless Steel , Stamtyp: Självjusterande , Temp. Räckvidd: 0 grader till 500 grader F. , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRörstorlekTätningsmaterialPris (ex moms)
A
SV50114M014
1.5 "RTFE5 498 SEK
A
SV50114M020
2"PTFE7 007 SEK
A
SV50114M030
3"TFE12 577 SEK
A
SV50114M040
4"TF16 735 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?