CANARM P20-4 Avgasfläkt Standard Duty 20 tum 3640 Cfm | AF8ZAK 29NV34

CANARM P20-4 Avgasfläkt Standard Duty 20 Inch 3640 Cfm

Finns i lager
Artikel: AF8ZAK Modell: P20-4Korsreferens: 29NV34

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 784 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Bearing TypeKullagret
CFM @ 0.000-in. SP3640
CFM @ 0.125-in. SP3360
CFM @ 0.250-in. SP3140
Flänsbredd1.5 "
RamfinishPulverlackat
RammaterialTung aluminium
Fulllastförstärkare6.6 / 3.1 till 3.3
Farlig platsklass1 C, D / 2 F, G
Höjd25.25 "
Hz60
Inuti Dia.24 "
Max. Omgivningstemperatur104 grader
Max. Djup14 "
MotorhöljeHelt sluten luft över
Motor HP1/3
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortypExplosionssäker
Monteringshål OC24
MonteringsplatsVertikal
Antal Blades3
Utanför Dia.25-1 / 4 "
Fas1
Propeller Dia.20 "
PropellermaterialAluminium
Axel Dia.1/2
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.30
TypStandardplikt
Venturi Clearance Dia.20-3 / 8 "
Venturi Djup5 / 8 "
Spänning115/230
Watt246
Bredd568763 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.58
Fartygets höjd (cm)68.58
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8414596095

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Bearing TypeCFM @ 0.000-in. SPMax. OmgivningstemperaturMax. DjupMotorhöljeMotor HPMotorvarvtalPris
CANARM P14-4 Avgasfläkt Standard Duty 14 Inch 2190 Cfm | AF8ZAG 29NV31 P14-418 "Boll2190104 grader13-3 / 4 "Helt sluten luft över1/3172515 174 kr
CANARM P16-4 Avgasfläkt Standard Duty 16 Inch 2580 Cfm | AF8ZAH 29NV32 P16-420 "Boll2580104 grader13-3 / 4 "Helt sluten luft över1/3172514 608 kr
CANARM P18-4 Avgasfläkt Standard Duty 18 tum 3200 Cfm | AF8ZAJ 29NV33 P18-422 "Boll3200104 grader14 "Helt sluten luft över1/3172514 549 kr
CANARM P24-4 Avgasfläkt Standarddrift 24 tum 5520 Cfm | AF8ZAL 29NV35 P24-428 "Kullagret5520104 grader13-3 / 4 "Helt sluten luft över1/3172516 461 kr
CANARM AX12-4 Avgasfläkt Standarddrift 12 tum 1670 Cfm | AF8ZAM 29NV36 AX12-4-Kullagret1670104 grader18-3 / 4 "Helt sluten luft över1/3172516 014 kr
CANARM AX14-4 Avgasfläkt Standard Duty 14 tum 2190 Cfm | AF8ZAN 29NV37 AX14-4-Kullagret2190104 grader18-3 / 4 "Helt sluten luft över1/3172516 227 kr
CANARM AX16-4 Avgasfläkt Standarddrift 16 tum 2580 Cfm | AF8ZAP 29NV38 AX16-4-Kullagret2580104 grader18-3 / 4 "Helt sluten luft över1/3172517 520 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CANARM P20-4 Avgasfläkt Standard Duty 20 Inch 3640 Cfm
15 784 kr /enhet