CANARM

Sedan 1980 har Canarm tillverkat HVAC-division som specialiserat sig på design och produktion av ett omfattande utbud av högkvalitativ ventilationsutrustning för industriella och kommersiella tillämpningar och har sitt huvudkontor i Brockville, Ontario, Kanada. Läs mer

Filter

HVAC och kylning

Pneumatik

Säkerhet

HVAC och kylning Filter

AvgasfläktarVisa alla

Om CANARM

Företagets produktsortiment inkluderar frånluftsfläktar, takfläktar, ljuskronor, infällda fästen, lysrör/LED-lampor, bärbara lampor, spjäll, bländskydd och glödlampor. Märkets AX42-7 direktdrivna frånluftsfläktar har en kraftfull 850 rpm delad fasmotor gjord av aluminium för ökad styrka och stabilitet. Canarm energisnål SD08-XPF väggfläktar har pulverlackerade stålramar för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet. Dessa EPFC-fläktar har en hastighet på 1800 RPM och ett luftflöde på 320 CFM.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Canarm MPN korsar individuella referenser till motsvarande Dayton och Justrite modellnummer. Så om du letar efter konkurrerande artiklar som antingen är slut i lager eller föråldrade, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Canarm tillgänglig.

Frakt & Leverans

Dessa Canarm fläktprodukter är små till stora i storlek. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

Canarm VK Series Centrifugal Inline Fläktar

Canarm VK-seriens centrifugalfläktar har en potent förseglad extern rotormotor med livslånga lager och termiskt skydd som driver ett bakåtböjt centrifugalhjul för optimal pr....Läs mer 

Canarm DDA Direct Drive Tube Axial Kanalfläktar

De ger torr och ren luft med en maximal temperatur på 100 grader F. Dessa kanalfläktar har gjutna aluminiumblad för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet. De består av TEFC-motorer tha...Läs mer 

Vanliga frågor

Vad är driftspänningen för Canarm direktdrivna avgasfläktar?

Dessa Canarm-fläktar arbetar på 230 volt.

Vad är flödet för dessa Canarm avgasfläktar tillgängliga i Raptor Supplies?

De finns i flödeshastigheter från 320 till 5520 CFM.

Varför surrar min takfläkt och snurrar inte?

Om motorn inte är tillräckligt oljad kan friktion få din takfläkt att börja generera konstiga ljud, som surrande. Motorfläkten måste underhållas och rengöras för att bli av med smuts och smuts, och sedan oljas om för att säkerställa korrekt smörjning för att åtgärda problemet.

Varumärkesexklusiva produkter