CANARM Avgasfläktar


Filter
Blad Dia .: 42 " , Bladmaterial: Aluminium , Ramfinish: Pulverlackat , Rammaterial: Tung aluminium , klass för farliga platser: 1 C, D / 2 F, G , Hz: 60 , Motorisolering: Klass B , Monteringsplats: Vertikal , Antal blad: 3 , Fas: 1 , Propellermaterial: Aluminium , Axel Dia.: 1/2 , Hastighets kontroll: Nej
StilModellInuti Dia.Bearing TypeCFM @ 0.000-in. SPMax. OmgivningstemperaturMax. DjupMotorhöljeMotor HPMotorvarvtalPris (ex moms)
A
AX12-4
-Kullagret1670104 grader18-3 / 4 "Helt sluten luft över1/3172516 014 SEK
B
AX18-4
-Kullagret3200104 grader19 "Helt sluten luft över1/3172518 150 SEK
B
AX20-4
-Kullagret3640104 grader19 "Helt sluten luft över1/3172518 686 SEK
C
AX42-7
-Boll14,900104 F17-3 / 4 "Helt bifogad185024 613 SEK
A
AX14-4
-Kullagret2190104 grader18-3 / 4 "Helt sluten luft över1/3172516 227 SEK
A
AX16-4
-Kullagret2580104 grader18-3 / 4 "Helt sluten luft över1/3172517 520 SEK
D
AX24-4
-Kullagret5520104 grader18-3 / 4 "Helt sluten luft över1/3172519 976 SEK
E
P14-4
18 "Boll2190104 grader13-3 / 4 "Helt sluten luft över1/3172515 174 SEK
E
P16-4
20 "Boll2580104 grader13-3 / 4 "Helt sluten luft över1/3172514 608 SEK
F
P18-4
22 "Boll3200104 grader14 "Helt sluten luft över1/3172514 549 SEK
F
P20-4
24 "Kullagret3640104 grader14 "Helt sluten luft över1/3172515 784 SEK
F
P24-4
28 "Kullagret5520104 grader13-3 / 4 "Helt sluten luft över1/3172516 461 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?