Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CANTEX 5134200 Låsmutter 1/2 tum Pvc | AD7QTM 4FYK8

CANTEX 5134200 Låsmutter 1/2 tum Pvc

Finns i lager
Artikel: AD7QTM Modell: 5134200Korsreferens: 4FYK8

Få det Maj 16, Torsdag
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
7SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 5
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsmutter
Ledningsstorlek1 / 2 "
LedningskategoriPVC-rör
MaterialPVC
Total längd3 / 7 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstorlekTotal längdPris
CANTEX 5134201 Låsmutter 3/4 tum Pvc | AD7QTN 4FYK9 51342013 / 4 "3 / 7 "10SEK
CANTEX 5134202 Låsmutter 1 tums PVC | AD7QTP 4FYL1 51342021"12 / 25 "16SEK
CANTEX 5134203 Låsmutter 1-1 / 4 tums PVC | AD7QTQ 4FYL2 51342031.25 "14 / 25 "16SEK
CANTEX 5134204 Låsmutter 1-1 / 2 tums PVC | AD7QTR 4FYL3 51342041.5 "14 / 25 "19SEK
CANTEX 5134205 Låsmutter 2 tums PVC | AD7QTT 4FYL4 51342052"23 / 39 "28SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CANTEX 5134200 Låsmutter 1/2 tum Pvc
7SEK /enhet