CANTEX A52BA12 Schema 40 ledning 1 tum 10 fot längd Pvc | AD7JVM 4EUA7

CANTEX A52BA12 Schema 40 kanal 1 tum 10 fot längd Pvc

Artikel: AD7JVM Modell: A52BA12Korsreferens: 4EUA7
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

341SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSchema 40 kanal
GrundmaterialIcke-metallisk
Inuti Dia.1-3 / 64 "
MaterialPVC
Nominell längd10 ft.
Nominell utanför dia.1-5 / 16 "
Handelsstorlek1"
TypSchema 40
Vägg tjocklek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.575
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)304.8
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod3917230000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Bell End

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Nominell utanför dia.HandelsstorlekVägg tjocklekPris
CANTEX A52AE12 Schema 40 ledning 1/2 tum 10 fot längd | AD7JVK 4EUA5 A52AE125 / 8 "27 / 34 "1 / 2 "7 / 64 "156SEK
RFQ
CANTEX A52AG12 Schema 40 ledning 3/4 tum 10 fot längd | AD7JVL 4EUA6 A52AG1253 / 64 "1-3 / 64 "3 / 4 "7 / 64 "242SEK
RFQ
CANTEX A52BC12 Schema 40 Ledning 1-1/4 tum 10 fot längd | AD7JVN 4EUA8 A52BC121.375 "1-21 / 32 "1.25 "9 / 64 "645SEK
RFQ
CANTEX A52BE12 schema 40 ledning 1-1 / 2 tum 10 fot längd | AD7JVP 4EUA9 A52BE121-39 / 64 "1-29 / 32 "1.5 "9 / 64 "751SEK
RFQ
CANTEX A52CA12 Schema 40 rör 2 tum 10 fot längd Pvc | AD7JVQ 4EUC1 A52CA122-1 / 16 "2.375 "2"5 / 32 "756SEK
RFQ
CANTEX A52CE12 schema 40 ledning 2-1 / 2 tum 10 fot längd | AD7JVR 4EUC2 A52CE122-15 / 32 "2.875 "2.5 "13 / 64 "1 499 kr
RFQ
CANTEX A52DA12 Schema 40 Ledning 3 tum 10 fot längd Pvc | AD7JVT 4EUC3 A52DA123-1 / 16 "3.5 "3"7 / 32 "1 237 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CANTEX A52BA12 Schema 40 kanal 1 tum 10 fot längd Pvc
341SEK /enhet