Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CARLING TECHNOLOGIES 110-SP Miniatyr tryckknappsbrytare 6a @ 125v | AB4CVX 1X692

CARLING TECHNOLOGIES 110-SP miniatyrtryckknappsbrytare 6a @ 125v

Finns i lager
Artikel: AB4CVX Modell: 110-SPKorsreferens: 1X692
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
115SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniatyr tryckknappsbrytare
AC-kontaktbetyg6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VAC
KontaktformulärSPST
Monteringshål1/2 "Dia.
Antal anslutningar2
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 185 grader F.
Stam Dia. och trådstorlek0.524 x 15/32-32UNS-2A
Stamlängd0.562 "
VäxelfunktionPå Av
TerminalerSkruva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellAC-kontaktbetygDriftstemp. RäckviddStam Dia. och trådstorlekPris
CARLING TECHNOLOGIES PA304 Miniatyr tryckknappsbrytare 20a @ 125v | AA2BHV 10C568 PA30420A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0 grader till 85 grader F.0.317" x 15/32-32UNS-2A152SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 110-SP miniatyrtryckknappsbrytare 6a @ 125v
115SEK /enhet