Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CARLING TECHNOLOGIES 2FC54-73 Vippströmbrytare Spdt På / av / på (mitt Av) | AC3WLT 2X466

CARLING TECHNOLOGIES 2FC54-73 Toggle Switch Spdt On/Off/On (Center Off)

Finns i lager
Artikel: AC3WLT Modell: 2FC54-73Korsreferens: 2X466
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
55SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
AC-kontaktbetyg15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC
StälldonfärgSilver
Ställdonets längd0.68 "
KontaktformulärSPDT
HP3/4
Monteringshål0.5 "Dia.
Antal anslutningar3
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 150 grader F.
Stam Dia. och trådstorlek0.47 "
VäxelfunktionPå / Av / På
TerminalerSkruva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Stamfärg (silver)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshålAntal anslutningarStam Dia. och trådstorlekVäxelfunktionTerminalerPris
CARLING TECHNOLOGIES LT-1561-601-012 Vippströmbrytare Spdt 5-kontakt På / av / på | AA2BJA 10C573 LT-1561-601-0120.469 "Dia.50.406 "På / Av / På1/4 "flik100SEK
CARLING TECHNOLOGIES 2GP51-73 Vippströmbrytare Spdt 6-kontakt | AA2BJF 10C578 2GP51-730.469 "Dia.60.406 "Av / Krets 1 På / Krets 2 På1/4 "flik79SEK
CARLING TECHNOLOGIES 2GG51-73 Vippströmbrytare Spdt 6-kontakt | AA2BJG 10C579 2GG51-730.469 "Dia.60.406 "Av / Krets 1 På / Krets 1 & 2 På1/4 "flik64SEK
CARLING TECHNOLOGIES 2FB54-73 Vippströmbrytare Spdt 3-kontakt På / På | AC3WLR 2X465 2FB54-730.5 "Dia.30.47 "På / PåSkruva53SEK
CARLING TECHNOLOGIES 6FC54-73 Vippströmbrytare Spdt 3-kontakt På / av / På | AE2EUJ 4X203 6FC54-730.5 "Dia.30.47 "Momentary On / Off / Momentary OnSkruva81SEK
CARLING TECHNOLOGIES 2FB53-73-TABS Vippströmbrytare Spdt 3-kontakt På / På | AE2EXP 4X847 2FB53-73-TABS0.5 "Dia.30.47 "På / På1/4 "flik43SEK
CARLING TECHNOLOGIES 2FC53-73-TABS Vippströmbrytare Spdt På / av / på | AE2EXQ 4X848 2FC53-73-TABS0.5 "Dia.30.47 "På / Av / På1/4 "flik45SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 2FC54-73 Toggle Switch Spdt On/Off/On (Center Off)
55SEK /enhet