Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CARLING TECHNOLOGIES MA2-B-34-475-1-A16-BE Strömbrytare Magnetisk 7.5A 250AC/80DC | AA2BKE 10C601

CARLING TECHNOLOGIES MA2-B-34-475-1-A16-BE Strömbrytare Magnetisk 7.5A 250AC/80DC

Finns i lager
Artikel: AA2BKE Model: MA2-B-34-475-1-A16-B-EKorsreferens: 10C601

Få det Maj 6, Måndag
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
494SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning250 VAC
LUFT @ 120VAC1.5kA
LUFT @ 125VDCInte betygsatt
LUFT @ 240VAC36 "x 48"
LUFT @ 65VDCInte betygsatt
Amps7.5
StrömbrytartypMagnetisk
KurvtypMedium
DC-spänningsvärde80 VDC
Djup1.9 "
Längd1.56 "
Max. AIR-betygInte betygsatt
Max. TrådstorlekInte specificerad
MonteringstypSnap-In
Antal poler2
Fas1
Byt typrocker
Terminalanslutning1/4 "flik
Bredd1.39 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8536200020
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellStrömbrytartypVäxelspänningLUFT @ 120VACDC-spänningsvärdeDjupLängdMax. TrådstorlekMonteringstypPris
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-450 -5D1-C Strömbrytare magnetisk 5A 277VAC / 80DC | AA2BJR 10C588 AA1-B0-34-450 -5D1-CMagnetisk277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Inte specificeradSkruva på212SEK
CARLING-TEKNIK AA1-B0-34-475 -5D1-C Strömbrytare Magnetisk 7.5A 277AC / 80DC | AA2BJT 10C589 AA1-B0-34-475 -5D1-CMagnetisk277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Inte specificeradSkruva på212SEK
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-C Strömbrytare magnetisk 10A 277VAC / 80DC | AA2BJU 10C590 AA1-B0-34-610 -5D1-CMagnetisk277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Inte specificeradSkruva på212SEK
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-C Strömbrytare magnetisk 15A 277VAC / 80DC | AA2BJV 10C591 AA1-B0-34-615 -5D1-CMagnetisk277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Inte specificeradSkruva på212SEK
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-620 -5D1-C Strömbrytare magnetisk 20A 277VAC / 80DC | AA2BJW 10C592 AA1-B0-34-620 -5D1-CMagnetisk277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Inte specificeradSkruva på212SEK
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-C Strömbrytare magnetisk 30A 277VAC / 80DC | AA2BJX 10C593 AA1-B0-34-630 -5D1-CMagnetisk277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Inte specificeradSkruva på212SEK
CARLING TECHNOLOGIES MA1-B-34-450-1-A26-BE Strömbrytare magnetisk 5A 250VAC / 80DC | AA2BKC 10C598 MA1-B-34-450-1-A26-B-EMagnetisk250 VAC1.5kA80 VDC1.9 "1.56 "Inte specificeradSnap-In227SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES MA2-B-34-475-1-A16-BE Strömbrytare Magnetisk 7.5A 250AC/80DC
494SEK /enhet