Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CARLING TECHNOLOGIES R-135-BL Rotary Switch Spst 2 Anslutningar | AE2EUL 4X215

CARLING TECHNOLOGIES R-135-BL Rotary Switch Spst 2 anslutningar

Finns i lager
Artikel: AE2EUL Modell: R-135-BLKorsreferens: 4X215
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
81SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AC-kontaktbetyg3A vid 125 VAC
KontaktformulärSPST
DC-kontaktbetyg5A @ 12V
Monteringshål3 / 8 "
Antal anslutningar2
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 185 grader F.
Stam Dia. och trådstorlek3 / 8 "
Stamlängd0.46 "
VäxelfunktionPå Av
Terminaler6 "trådkabel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTerminalerAC-kontaktbetygKontaktformulärDC-kontaktbetygMonteringshålAntal anslutningarStam Dia. och trådstorlekVäxelfunktionPris
CARLING TECHNOLOGIES 700-BL Rotary Switch Sp3t 4 Anslutningar | AE2ETG 4X087 700-BLLödstöt4A vid 125 VACSP3T1A @ 125V15 / 32 "415 / 32-32 UNSAv / På / På / På98SEK
CARLING TECHNOLOGIES 800-5A Rotary Switch Sp4t 5 Anslutningar | AE2EXD 4X739 800-5Lödstöt / snabbanslutning6A vid 125 VACSP4T-15 / 32 "515 / 32-32 UNSAv / På / På / På / På125SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES R-135-BL Rotary Switch Spst 2 anslutningar
81SEK /enhet