Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CARLING TECHNOLOGIES 800-5A Rotary Switch Sp4t 5 Anslutningar | AE2EXD 4X739

CARLING TECHNOLOGIES 800-5A Rotary Switch Sp4t 5 anslutningar

Finns i lager
Artikel: AE2EXD Modell: 800-5AKorsreferens: 4X739
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
125SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AC-kontaktbetyg6A vid 125 VAC
KontaktformulärSP4T
Monteringshål15 / 32 "
Antal anslutningar5
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 185 grader F.
Stam Dia. och trådstorlek15 / 32-32 UNS
Stamlängd0.46 "
VäxelfunktionAv / På / På / På / På
TerminalerLödstöt / snabbanslutning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTerminalerAC-kontaktbetygKontaktformulärDC-kontaktbetygMonteringshålAntal anslutningarStam Dia. och trådstorlekVäxelfunktionPris
CARLING TECHNOLOGIES 700-BL Rotary Switch Sp3t 4 Anslutningar | AE2ETG 4X087 700-BLLödstöt4A vid 125 VACSP3T1A @ 125V15 / 32 "415 / 32-32 UNSAv / På / På / På98SEK
CARLING TECHNOLOGIES R-135-BL Rotary Switch Spst 2 Anslutningar | AE2EUL 4X215 R-135-BL6 "trådkabel3A vid 125 VACSPST5A @ 12V3 / 8 "23 / 8 "På Av81SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 800-5A Rotary Switch Sp4t 5 anslutningar
125SEK /enhet