CAROL 00.80JO.17542 Kabelsvetsning 50 fot 1 Agg svart | AF2PVD 6X779

CAROL 00.80JO.17542 Kabelsvetsning 50 Fot 1 Awg Svart

Finns i lager
Artikel: AF2PVD Modell: 00.80JO.17542Korsreferens: 6X779

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 595 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetskabel
LedarmaterialRep Lay Stranded Copper
Ledarstorlek1 AWG
IsoleringsmaterialCarolprene jacka
IsolationsfärgSvart
IsoleringsmaterialCarolprene
Längd50ft.
Max. Förstärkare160
Max. Spänning600
Nominell utanför dia.0.5 "
StranX 778 30
Wire Gauge1 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.155
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)27.18
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spol / kartonglängd (fot) (50)

Produktvarianter

ProduktModellLedarstorlekMax. FörstärkareNominell utanför dia.StranWire GaugePris
CAROL 00.80JO.17540 Kabelsvetsning 50 fot 2 Agg svart | AF2PVB 6X777 00.80JO.175402 AWG1400.47 "X 625 302 AWG2 747 kr
CAROL 00.00JO.17544 Kabelsvetsning 50 fot 1/0 Awg Svart | AF2PVF 6X781 00.00JO.175441/0 AWG1900.565 "X 990 301/04 311 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAROL 00.80JO.17542 Kabelsvetsning 50 Fot 1 Awg Svart
3 595 kr /enhet