CAROL 03702.35.10 Bussfallskabel 2 Awg 3 250ft. | AD7DKX 4DPE4

CAROL 03702.35.10 Bus Drop Cable 2 Awg 3 250ft.

Finns i lager
Artikel: AD7DKX Modell: 03702.35.10Korsreferens: 4DPE4

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

50 632 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBussdroppkabel
kabeltypUL typ TC
LedarmaterialKoppar
Mätare / ledare2/3
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare95
Max. Spänning600V
Nominell utanför dia.1.175 "
Antal ledare3
Spolslängd250ft.
Temp. Räckvidd-4 grader till 140 grader F.
TrådfärgSvart, Vit, Röd
Wire Gauge2 AWG
Trådstorlek2 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 133.65
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMätare / ledareMax. FörstärkareNominell utanför dia.Temp. RäckviddWire GaugeTrådstorlekPris
CAROL 03714.35.10 Bussdroppkabel 14 Awg 3 250ft. | AB4LJQ 1YPX1 03714.35.1014/3150.4 "-4 grader till 140 grader F.14 AWG14 AWG5 186 kr
CAROL 03708.35.10 Bussladdkabel 8 Awg 3 250ft. | AB4LJR 1YPX2 03708.35.108/3400.665 "-4 grader till 140 grader F.8 AWG8 AWG16 517 kr
CAROL 03706.35.10 Bussfallskabel 6 Awg 3 250ft. | AB4LJT 1YPX3 03706.35.106/3550.815 "-4 grader till 140 grader F.6 AWG6 AWG21 146 kr
CAROL 03710.35.10 Bussfallskabel 10 Awg 3 250ft. | AD3HVX 3ZK68 03710.35.1010/3300.5 "-20 grader till 60 grader F.10 AWG10 AWG10 074 kr
CAROL 03712.35.10 Bussfallskabel 12 Awg 3 250ft. | AD3HVY 3ZK69 03712.35.1012/3200.44 "-20 grader till 60 grader F.12 AWG12 AWG7 196 kr
CAROL 03704.35.10 Bussfallskabel 4 Awg 3 250ft. | AD7DKW 4DPE3 03704.35.104/3700.955 "-4 grader till 140 grader F.4 AWG4 AWG38 727 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAROL 03702.35.10 Bus Drop Cable 2 Awg 3 250ft.
50 632 kr /enhet