CAROL C0444A.41.10 Power Limited Tray Kabel Pvc 18 Awg | AF6VXL 20KZ97

CAROL C0444A.41.10 Power Limited Tray Kabel Pvc 18 Awg

Finns i lager
Artikel: AF6VXL Modell: C0444A.41.10Korsreferens: 20KZ97

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 689 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbegränsad fackkabel
Ledarstorlek18 AWG
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
Längd1000ft.
NEC-artikelNEC artikel 725 kraftbegränsad fackkabel (UL: 105 grader C, 300V)
Nominell utanför dia.0.257 "
Antal ledare4
Skärmad / oskärmadUnshielded
Temp. Räckvidd-4 grader till 221 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.755
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8544493080

Produktinformation:

    • Fast / strandad (strandad)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAROL C0444A.41.10 Power Limited Tray Kabel Pvc 18 Awg
3 689 kr /enhet