CAROL C5785.41.02 Koaxialkabel Rg6 / u 18awg 1000ft Vit | AF2UFE 6XWT7

CAROL C5785.41.02 Koaxialkabel Rg6/u 18awg 1000ft Vit

Finns i lager
Artikel: AF2UFE Modell: C5785.41.02Korsreferens: 6XWT7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 415 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelkOAXIAL~~POS=TRUNC
kabeltypRG6 / U, Quad Shield
Kapacitans16.2 pF / Ft
FärgWhite
Ledarstorlek18 AWG
Impedans75 Ohm
Jacka MaterialPVC
Jacka typPVC
Längd1000ft.
Nominell utanför dia.0.292 "
Skärm(2) 100% Flexfoil, 60% och 40% aluminiumflätor
Spol- / spollängd (ft.)1000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.7025
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8544200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellkabeltypFärgLedarstorlekJacka MaterialJacka typNominell utanför dia.SkärmPris
CAROL C1156.41.01 Koaxialkabel 26awg 1000 fot | AB6LWW 21Y693 C1156.41.01RG 174 / USvart26 AWGPVCPremium PVC-förening0.103 "88% konserverad kopparfläta5 386 kr
CAROL C1178A.21.01 Koaxialkabel 20awg 1000 fot | AB6LWZ 21Y696 C1178A.21.01RG 58A/USvart20 AWGPVCPremium PVC-förening0.195 "95% konserverad kopparfläta8 458 kr
CAROL C3529.41.02 Koaxialkabel 14awg 1000 fot | AB6LXQ 21Y723 C3529.41.02RG 11 / UWhite14 AWGPVCPolyvinylidenfluorid0.372 "(2) 100% Flexfoil (R) (1) 60% (2) 40% Aluminiumflätor42 429 kr
CAROL C5039.41.01 Koaxialkabel 14awg 1000 fot | AB6LXT 21Y738 C5039.41.01RG 11 / USvart14 AWGpolyetenPremium PVC-förening0.395 "100% Flexfoil (R) bunden + 60% aluminiumflätad11 102 kr
CAROL C5780.41.01 Koaxialkabel 20awg 1000 fot | AB6LXZ 21Y747 C5780.41.01RG 59 / USvart20 AWGPVCPremium PVC-förening0.234 "100% Flexfoil (R) bunden + 40% aluminiumflätad3 077 kr
CAROL C8001.41.07 Koaxialkabel 20awg 1000 fot | AB6LYH 21Y755 C8001.41.07Twinaxial kablarMörkblå20 AWGPVCPremium PVC-förening0.242 "100% Flexfoil (R) + 57% konserverad kopparfläta12 529 kr
CAROL C8029.41.01 Koaxialkabel Rg6 1000 C8029.41.01RG6 / U +18/2Svart18 och 18/2 AWGPVCPVC0.270 x 0.493 "100% folie, 95% konserverad kopparfläta12 017 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAROL C5785.41.02 Koaxialkabel Rg6/u 18awg 1000ft Vit
4 415 kr /enhet