CAROL C8028.41.01 Koaxialkabel Rg59 1000 .238 x .44 tum Svart | AD2FFZ 3NXL8

CAROL C8028.41.01 Koaxialkabel Rg59 1000' .238 x .44 tum svart

Finns i lager
Artikel: AD2FFZ Modell: C8028.41.01Korsreferens: 3NXL8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 349 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelkOAXIAL~~POS=TRUNC
kabeltypRG59 / U + 18/2
Kapacitans16.2 pF / Ft
FärgSvart
Ledarstorlek20 och 18/2 AWG
Impedans71 Ohm
Jacka MaterialPVC
Jacka typPVC
Längd1000ft.
Nominell utanför dia.0.238 x 0.440 "
Skärm95% ren kopparfläta
Spol- / spollängd (ft.)1000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.71
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)44.96
Fartygets bredd (cm)44.96
HS-kod8544200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellkabeltypFärgLedarstorlekJacka MaterialJacka typNominell utanför dia.SkärmPris
CAROL C1142.30.01 Koaxialkabel Rg59 1000 C1142.30.01RG59 / USvart20 AWGPVCPVC0.234 "95% ren kopparfläta5 553 kr
CAROL C8030.41.86 Koaxialkabel Rg59 Naturlig 1000ft Fepjacket | AE7MTZ 5ZJR2 C8030.41.86RG59Natural20 och 18/2 AWGFEPFEP0.200 x 0.383 "90-95% BC flätad sköld17 597 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAROL C8028.41.01 Koaxialkabel Rg59 1000' .238 x .44 tum svart
9 349 kr /enhet