CAROL CR5.30.10 Kabel Cat5e Stiggrå 1000 fot | AB6GBG 21SE33

CAROL CR5.30.10 Kabel Cat5e Riser Grå 1000 Fot

Finns i lager
Artikel: AB6GBG Modell: CR5.30.10Korsreferens: 21EN33

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 363 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel med tvinnat par
Böj Radius1"
Kabellängd1000ft.
Kategorityp5E
Ledarstorlek24 AWG
Frekvens100 MHz
Jacka färgGrå
Jacka MaterialFlamskyddsmedel PVC
Längd1000ft.
Låg temp. Betyg (grad C)0 För installation, -10 för drift
Antal ledarpar4
Driftstemp. Räckvidd-10 grader till 60 grader C.
Utanför Dia.0.2 "
FörpackningstypDra Pac
FörpackningPull-Pac (R) II
Dragningskraft25 lb.
Skärmad / oskärmadUnshielded
StandardANSI / TIA / EIA 568 B.2, ICEA S-90-661, UL & c (UL) Typ CMR (UL 1666) för icke-plenum, UL 444, RoHS-kompatibelt direktiv 2002/95 / EG, Tredjeparts verifierad för Garanterad prestanda
UL-typerriser
Trådstorlek24 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.7525
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellJacka färgJacka MaterialLängdFörpackningPris
CAROL CR5.30.07 Kabel Cat 5e 24 AWG 1000 fot Blå | AF7HZY 21EN32 CR5.30.07BlåPVC1000ft.Pull-Pac (R) II2 777 kr
CAROL CR5.30.07 Cable Cat 5e 24 AWG 100 fot Blå | AF9ZYV 30YJ27 CR5.30.07BlåPVC100ft.Pull-Pac (R)1 764 kr
CAROL CR5.30.10 Cable Cat 5e 24 AWG 100 fot Grå | AF9ZYW 30YJ28 CR5.30.10GråPVC100ft.Pull-Pac (R)1 765 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAROL CR5.30.10 Kabel Cat5e Riser Grå 1000 Fot
2 363 kr /enhet