Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CASH ACME FVMX-5C Temp & Press Relief Valve MNPTxFNPT InletSize 3/4 | AC3CWV 2RMY8

CASH ACME FVMX-5C Temp & Press Avlastningsventil MNPTxFNPT Inloppsstorlek 3/4"

Finns i lager
Artikel: AC3CWV Modell: FVMX-5CKorsreferens: 2RMY8
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
1 134 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperatur- och tryckavlastningsventil
Kroppshöjd6"
Body MaterialBronze
Kroppsbredd2.5 "
BtuH1,912,000
Fabriksinställt tryck150 psi
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypMNPT
Max. Temp.210 grader F
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypFNPT
SkaftlängdStandard
VårmaterialRostfritt stål
Termostatlängd4-3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.65
Fartygets höjd (cm)29.21
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Cash Acme FVMX-5C kombinationstemperatur- och tryckavlastningsventil är designad för att ge temperatur- och tryckskydd till varmvattenberedare och matningstankar.

Funktioner:

  • Den har en automatisk process där ventilen återställs efter att antingen temperatur (210 grader F) eller tryckavlastningsklassificering (150 psi) når börvärdet.
  • Den levereras med ett membran som kräver fullständig avstängning när önskad temperatur och tryckhastighet har uppnåtts.

Standarder och godkännanden:

  • ANSI Z21.22
  • CSA 4.4
  • SOM JAG
  • CSA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är syftet med en termostat?

S. Det är en regleranordning som känner av temperaturförändringar och aktiverar enheten när temperaturen når en viss punkt.

F. Vad är användningen av belagda termiska element?

A. Ventilen har belagda termiska element för att skydda mot korrosion och mineraluppbyggnad. Denna beläggning isolerar även koppar från galvanisk verkan inuti värmaren.

F. Vad är syftet med en testspak i övertrycksventilen?

S. Temperatur- och tryckavlastningsventilen levereras med en testspak som tillåter tryckkontroller under drift.

Produktvarianter

ProduktModellKroppshöjdKroppsbreddBtuHInloppsstorlekInloppstypArtikelUtloppsstorlekPris
CASH ACME FVX-3C Temperatur- och tryckavlastningsventil Fnpt x Fnpt | AC3YDZ 2XLA3 FVX-3C5 9 / 16 "2.5 "1,912,0003 / 4 "FNPTTemperatur- och tryckavlastningsventil3 / 4 "2 110 kr
CASH ACME FVMX-3C Temp & Press Relief Valve MNPTxFNPT InletSize 1 "| AC3YEA 2XLA4 FVMX-3C6"2.5 "2,155,0001"MNPTTemperatur- och tryckavlastningsventil1"2 110 kr
CASH ACME FVMX-5C Temp & Press Relief Valve MNPTxFNPT InletSize 1 "| AC3YEB 2XLA5 FVMX-5C6"2.5 "2,155,0001"MNPTTemperatur- och tryckavlastningsventil1"1 839 kr
CASH ACME FVMX-3C Temp & Press Relief Valve MNPTxFNPT InletSize 3/4 "| AC3YEC 2XLA6 FVMX-3C6"2.5 "1,912,0003 / 4 "MNPTTemperatur- och tryckavlastningsventil3 / 4 "1 958 kr
CASH ACME 18821-0150 Temp / tryckavlastningsventil 150 PSI 210 F | AH7YBG 38EG45 18821-01504 5 / 16 "1 15 / 32 "105,0003 / 4 "MNPTTemperatur- och tryckavlastningsventil3 / 4 "348SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CASH ACME FVMX-5C Temp & Press Avlastningsventil MNPTxFNPT Inloppsstorlek 3/4"
1 134 kr /enhet