Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CASH ACME FVX-3C Temperatur- och tryckavlastningsventil Fnpt x Fnpt | AC3YDZ 2XLA3

CASH ACME FVX-3C Temperatur- och tryckavlastningsventil Fnpt x Fnpt

Finns i lager
Artikel: AC3YDZ Modell: FVX-3CKorsreferens: 2XLA3
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
2 157 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperatur- och tryckavlastningsventil
Kroppshöjd5 9 / 16 "
Body MaterialBronze
Kroppsbredd2.5 "
BtuH1,912,000
Fabriksinställt tryck150 psi
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypFNPT
Max. Temp.210 grader F
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypFNPT
SkaftlängdStandard
VårmaterialRostfritt stål
Termostatlängd2-7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)28.96
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • FVX-kombinationsavlastningsventiler utformade för att skydda varmvattenberedare och uppvärmda förvaringstankar från för hög värme
    • Perfekt för applikationer på hushålls- och kommersiella platser med måttlig till tung användning av vatten, såsom restauranger, sjukhus och tvättstugor
    • Bronskropp med fjäder i rostfritt stål med 3/4-tums honinlopp och utlopp
    • Innehåller en automatisk återställningsventil för återställning efter tryck- eller temperaturfall och termisk beläggning för att förhindra materialuppbyggnad
    • CSA-listning garanterar säker drift med en maximal temperaturinställning på 210 grader F och en energiklass på 1912000 BtuH

Produktvarianter

ProduktModellKroppshöjdKroppsbreddBtuHInloppsstorlekInloppstypArtikelUtloppsstorlekPris
CASH ACME FVMX-5C Temp & Press Relief Valve MNPTxFNPT InletSize 3/4 "| AC3CWV 2RMY8 FVMX-5C6"2.5 "1,912,0003 / 4 "MNPTTemperatur- och tryckavlastningsventil3 / 4 "1 160 kr
CASH ACME FVMX-3C Temp & Press Relief Valve MNPTxFNPT InletSize 1 "| AC3YEA 2XLA4 FVMX-3C6"2.5 "2,155,0001"MNPTTemperatur- och tryckavlastningsventil1"2 157 kr
CASH ACME FVMX-5C Temp & Press Relief Valve MNPTxFNPT InletSize 1 "| AC3YEB 2XLA5 FVMX-5C6"2.5 "2,155,0001"MNPTTemperatur- och tryckavlastningsventil1"1 875 kr
CASH ACME FVMX-3C Temp & Press Relief Valve MNPTxFNPT InletSize 3/4 "| AC3YEC 2XLA6 FVMX-3C6"2.5 "1,912,0003 / 4 "MNPTTemperatur- och tryckavlastningsventil3 / 4 "1 958 kr
CASH ACME 18821-0150 Temp / tryckavlastningsventil 150 PSI 210 F | AH7YBG 38EG45 18821-01504 5 / 16 "1 15 / 32 "105,0003 / 4 "MNPTTemperatur- och tryckavlastningsventil3 / 4 "356SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CASH ACME FVX-3C Temperatur- och tryckavlastningsventil Fnpt x Fnpt
2 157 kr /enhet