Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CASH ACME FWL-2 Säkerhetsventil Brons 3/4 tum 150 psi | AG2MFB 31LH29

CASH ACME FWL-2 säkerhetsventil brons 3/4 tum 150 psi

Finns i lager
Artikel: AG2MFB Modell: FWL-2Korsreferens: 31LH29

Få det Maj 7, Tisdag
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
328SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsavlastningsventil
Body MaterialBronze
BtuH500,000
ComplianceANSI Z21.22 / CSA 4.4
SkivmaterialSilikon
Fabriksinställt tryck150 psi
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypMNPT
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypFNPT
Totala höjden3.375
Total längd3.375
tryck~~POS=TRUNC75 till 150 psi
SittmaterialSilikon
VårmaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd0 grader till 210 grader F.
TestspakJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2295
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8481100090

Produktvarianter

ProduktModellArtikelTotala höjdenPris
CASH ACME FWL-2 Säkerhetsavlastningsventil 3 / 4In 150 psi Brons | AC3YED 2XLA7 FWL-2Tryckavlastningsventil3"198SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CASH ACME FWL-2 säkerhetsventil brons 3/4 tum 150 psi
328SEK /enhet