Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CASH ACME FWL-2 Säkerhetsavlastningsventil 3 / 4In 150 psi Brons | AC3YED 2XLA7

CASH ACME FWL-2 säkerhetsventil 3/4In 150 psi brons

Finns i lager
Artikel: AC3YED Modell: FWL-2Korsreferens: 2XLA7
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
229SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckavlastningsventil
Body MaterialBronze
BtuH500,000
SkivmaterialSilikon
Fabriksinställt tryck150 psi
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypMNPT
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypFNPT
Totala höjden3"
tryck~~POS=TRUNC75 till 150 psi
SittmaterialSilikon
VårmaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd0 grader till 210 grader F.
TestspakJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelTotala höjdenPris
CASH ACME FWL-2 Säkerhetsventil Brons 3/4 tum 150 psi | AG2MFB 31LH29 FWL-2Säkerhetsavlastningsventil3.375371SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CASH ACME FWL-2 säkerhetsventil 3/4In 150 psi brons
229SEK /enhet