Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 53RG93 pneumatisk kondensatavskiljare, 1 1/4 tum NPT, 700 cfm, 290 psi Max drifttryck | CU4BKX

SPEEDAIRE 53RG93 pneumatisk kondensatavskiljare, 1 1/4 tum NPT, 700 cfm, 290 psi Max drifttryck

Finns i lager
Artikel: CU4BKX Modell: 53RG93

Få det Maj 14, Tisdag
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
9 329 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk kondensavskiljare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.77
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SPEEDAIRE 53RG90 pneumatisk kondensatavskiljare, 1 1/2 tum NPT, 175 cfm, 290 psi Max drifttryck | CU4BKT 53RG904 647 kr
SPEEDAIRE 53RG94 pneumatisk kondensatavskiljare, 1 1/2 tum NPT, 700 cfm, 290 psi Max drifttryck | CU4BKU 53RG949 329 kr
SPEEDAIRE 53RG89 pneumatisk kondensatavskiljare, 1 1/4 tum NPT, 175 cfm, 290 psi Max drifttryck | CU4BKV 53RG894 647 kr
SPEEDAIRE 53RG92 pneumatisk kondensatavskiljare, 1 1/4 tum NPT, 350 cfm, 290 psi Max drifttryck | CU4BKW 53RG925 416 kr
SPEEDAIRE 53RG88 pneumatisk kondensatavskiljare, 1 tum NPT, 120 cfm, 290 psi Max drifttryck, automatisk dränering | CU4BKY 53RG884 290 kr
SPEEDAIRE 53RG91 pneumatisk kondensatavskiljare, 1 tum NPT, 350 cfm, 290 psi Max drifttryck, automatisk dränering | CU4BKZ 53RG914 936 kr
SPEEDAIRE 53RG87 pneumatisk kondensatavskiljare, 1/2 tum NPT, 120 cfm, 290 psi Max drifttryck, automatisk dränering | CU4BLA 53RG874 580 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 53RG93 pneumatisk kondensatavskiljare, 1 1/4 tum NPT, 700 cfm, 290 psi Max drifttryck
9 329 kr /enhet