KASSAVENTIL 13743-0053 Tryckavlastningsventil 1-1 / 4 tum 53 Psi Ss | AD2LHD 3RAD1

CASH VALVE 13743-0053 Övertrycksventil 1-1/4 tum 53 Psi Ss

Finns i lager
Artikel: AD2LHD Modell: 13743-0053Korsreferens: 3RAD1

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

62 733 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAdj Back Press. Avlastningsventil
Body MaterialRostfritt stål
SkivmaterialRostfritt stål
Fabriksinställt tryck53 psi
Inloppsstorlek1.25 "
InloppstypFNPT
Utloppsstorlek1.25 "
UtloppstypFNPT
Totala höjden10.25 "
Total längd6.5 "
tryck~~POS=TRUNC20 till 85 psi
SittmaterialRostfritt stål
VårmaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd40 grader till 450 grader F.
TestspakNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.7055
Fartygets höjd (cm)33.78
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.91
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFabriksinställt tryckInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdtryck~~POS=TRUNCPris
KASSAVENTIL 13724-0010 Tryckavlastningsventil 1 tum 10 psi Ss | AD2KMN 3PZZ9 13724-001010 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "0 till 20 psi57 102 kr
KONTANTVENTIL 13724-0278 Tryckavlastningsventil 1 tum 278 Psi Ss | AD2LGJ 3RAA1 13724-0278278 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "175 till 380 psi57 102 kr
KASSAVENTIL 13724-0055 Tryckavlastningsventil 1 tum 55 Psi Ss | AD2LGK 3RAA2 13724-005555 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "20 till 90 psi57 102 kr
KASSAVENTIL 13724-0350 Övertrycksventil 1 tum 350 Psi Ss | AD2LGL 3RAA3 13724-0350350 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "300 till 400 psi57 102 kr
KONTANTVENTIL 13724-0083 Tryckavlastningsventil 1 tum 83 Psi Ss | AD2LGM 3RAA4 13724-008383 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "40 till 125 psi57 102 kr
KONTANTVENTIL 13724-0140 Tryckavlastningsventil 1 tum 140 Psi Ss | AD2LGN 3RAA5 13724-0140140 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "50 till 230 psi57 102 kr
KONTANTVENTIL 14851-0013 Tryckavlastningsventil 1/2 tum 13 psiss | AD2LGP 3RAA6 14851-001313 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "0 till 25 psi47 314 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CASH VALVE 13743-0053 Övertrycksventil 1-1/4 tum 53 Psi Ss
62 733 kr /enhet