KASSAVENTIL 13756-0065 Tryckavlastningsventil 1-1 / 2 tum 65 psi | AD2KKF 3PZT8

CASH VALVE 13756-0065 Övertrycksventil 1-1/2 tum 65 Psi

Finns i lager
Artikel: AD2KKF Modell: 13756-0065Korsreferens: 3PZT8

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

53 001 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAdj Back Press. Avlastningsventil
Body MaterialBronze
SkivmaterialRostfritt stål
Fabriksinställt tryck65 psi
Inloppsstorlek1.5 "
InloppstypFNPT
Utloppsstorlek1.5 "
UtloppstypFNPT
Totala höjden10.75 "
Total längd7.5 "
tryck~~POS=TRUNC30 till 100 psi
Sittmaterialmonel
VårmaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd40 grader till 450 grader F.
TestspakNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.426
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSittmaterialSkivmaterialFabriksinställt tryckTemp. RäckviddInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdPris
KASSAVENTIL 8374-0200 Tryckavlastningsventil 1 tum 200 psi brons | AD2KEK 3PZC5 8374-0200BronzeMetall200 psi40 grader till 450 grader F.1"1"9.75 "4.5 "17 050 kr
KONTANTVENTIL 8374-0400 Tryckavlastningsventil 1 tum 400 psi brons | AD2KEL 3PZC6 8374-0400BronzeMetall400 psi40 grader till 450 grader F.1"1"9.75 "4.5 "17 050 kr
KASSAVENTIL 8374-0100 Tryckavlastningsventil 1 tum 100 psi brons | AD2KEM 3PZC7 8374-0100BronzeMetall100 psi40 grader till 450 grader F.1"1"9.75 "4.5 "17 050 kr
KASSAVENTIL 8374-0050 Tryckavlastningsventil 1 tum 50 psi brons | AD2KEN 3PZC8 8374-0050BronzeMetall50 psi40 grader till 450 grader F.1"1"9.75 "4.5 "17 348 kr
KASSAVENTIL 8342-0200 Tryckavlastningsventil 1/2 tum 200 psi | AD2KEP 3PZC9 8342-0200BronzeMetall200 psi40 grader till 450 grader F.1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "8 532 kr
KASSAVENTIL 8342-0050 Tryckavlastningsventil 1/2 tum 50psi brons | AD2KEQ 3PZD1 8342-0050BronzeMetall50 psi40 grader till 450 grader F.1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "8 532 kr
KASSAVENTIL 8342-0400 Tryckavlastningsventil 1/2 tum 400 psi | AD2KER 3PZD2 8342-0400BronzeMetall400 psi40 grader till 450 grader F.1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "8 429 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CASH VALVE 13756-0065 Övertrycksventil 1-1/2 tum 65 Psi
53 001 kr /enhet