FERNCO Qwik Caps


Filter
Band material: 300 Stainless Steel , Kroppsmaterial: Elastomer PVC , Max. Tryck: 4.3 psi , Max. Temp.: 140 grader F , resistent mot: Kemikalier, ultravioletta strålar, svamptillväxt och normala avloppsgaser
StilModellFör rörstorlekInuti Dia.LängdPris (ex moms)
A
PQC-101
1.5 "1-57 / 64 "1.125 "135 SEK
B
PQC-102
2"2-25 / 64 "1.125 "101 SEK
C
PQC-103
3"3-33 / 64 "1.125 "125 SEK
D
PQC-104
4"4-33 / 64 "1.125 "157 SEK
E
QC-105
5"5-37 / 64 "2"218 SEK
F
QC-106
6"6-41 / 64 "2"231 SEK

Qwik Caps

Fernco flexibla kåpor är lämpliga för att täcka gjutjärn, plast, koppar, stål och blyrörändar för både mark och underjordiska applikationer. Dessa Qwik-kåpor har flexibel PVC-konstruktion och konvex yta för att motstå höga tryck samtidigt som de minimerar ballonger och kommer med en SS-bandklämma för att säkert greppa röret och därigenom förhindra luckor och läckage. Välj från ett brett utbud av dessa flexibla kåpor, tillgängliga för 1.5, 2, 3, 4, 5 och 6 tums rörstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?