KONTANTVENTIL 17110-0300 Tryckregulator 3/8 tum 40 till 500 psi | AE7BNQ 5WNH9

CASH VALVE 17110-0300 tryckregulator 3/8 tum 40 till 500 psi

Artikel: AE7BNQ Modell: 17110-0300Korsreferens: 5WNH9

Få det Maj 13, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckregulator
Body MaterialBronze
Höjd9 5 / 16 "
Inloppsstorlek3 / 8 "
Längd5.875 "
Max. Tryck2400 psi
Max. Temp.180 grader F
Utloppsstorlek3 / 8 "
Tryckjusteringsområde40 till 500 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.85
Fartygets höjd (cm)18.03
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekPris
KONTANTVENTIL LS1CSBS01-D3 Tryckregulator 1/2 tum 40 Till 500 Psi | AE7BNR 5WNJ0/17112-0300 LS1CSBS01-D31 / 2 "1 / 2 "34 990 kr
KONTANTVENTIL LS1DSBS01-D3 tryckregulator 3/4 tum 40 Till 500 Psi | AE7BNT 5WNJ1/17117-0300 LS1DSBS01-D33 / 4 "3 / 4 "34 990 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CASH VALVE 17110-0300 tryckregulator 3/8 tum 40 till 500 psi