Kontantventil LS1CSBS01-D3 tryckregulator används för att upprätthålla konsekventa trycknivåer inom systemen, vilket säkerställer optimal prestanda och säkerhet. Den skyddar utrustning från skador orsakade av att reglera och stabilisera trycket, vilket minskar risken för läckor, sprängningar eller systemfel. Denna regulator är idealisk för olika industrisektorer, inklusive olja och gas, kemisk bearbetning och kraftproduktion.
Funktioner:
- Den har en bronskropp för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet.
- Denna regulator har ett omfattande tryckjusteringsområde på 40 till 500 psi.
- Den har en maximal temperaturklassificering på 180 grader F.
- Denna 1/2-tums tryckregulator erbjuder ett maximalt tryck på 2400 psi.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad uppfyller Cash LS1CSBS01-D3 tryckregulator?
S. Denna regulator uppfyller ISO 9001-standarderna, vilket säkerställer ökad tillförlitlighet och förbättrad prestanda.
F. Vad skiljer en ventil från en tryckregulator?
A. En ventil styr flödet av vätska, medan en tryckregulator bibehåller en inställd trycknivå genom att justera flödet. Ventiler är i första hand på/av-enheter, medan tryckregulatorer ger kontinuerlig tryckkontroll.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en tryckregulator?
A. Viktiga faktorer inkluderar det erforderliga tryckintervallet, materialkompatibilitet, temperaturöverväganden, flödeskapacitet, enkel installation, regelefterlevnad och underhållskrav.