KONTANTVENTIL LS1DSBS01-D3 tryckregulator 3/4 tum 40 Till 500 Psi | AE7BNT 5WNJ1/17117-0300

CASH VALVE LS1DSBS01-D3 tryckregulator 3/4 tum 40 till 500 psi

Finns i lager
Artikel: AE7BNT Modell: LS1DSBS01-D3Korsreferens: 5WNJ1/17117-0300

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 990 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckregulator
Body MaterialBronze
Höjd9 5 / 16 "
Inloppsstorlek3 / 4 "
Längd5.875 "
Max. Tryck2400 psi
Max. Temp.180 grader F
Utloppsstorlek3 / 4 "
Tryckjusteringsområde40 till 500 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.082
Fartygets höjd (cm)22.1
Fartygets längd (cm)27.18
Fartygets bredd (cm)22.61
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekPris
KONTANTVENTIL 17110-0300 Tryckregulator 3/8 tum 40 till 500 psi | AE7BNQ 5WNH9 17110-03003 / 8 "3 / 8 "-
RFQ
KONTANTVENTIL LS1CSBS01-D3 Tryckregulator 1/2 tum 40 Till 500 Psi | AE7BNR 5WNJ0/17112-0300 LS1CSBS01-D31 / 2 "1 / 2 "34 990 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CASH VALVE LS1DSBS01-D3 tryckregulator 3/4 tum 40 till 500 psi
34 990 kr /enhet