Kontantventil 8276-0003 tryckregulator är idealisk för att kontrollera vätsketrycket i systemet inom industrier som VVS, VVS och tillverkning. Denna tryckregulator tjänar det avgörande syftet att styra och stabilisera vätsketrycket i system och därigenom skydda utrustningen.
Funktioner:
- Den har en mässingskropp för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet.
- Denna tryckregulator har ett maximalt tryck på 400 psi.
- Den erbjuder en tryckjustering som sträcker sig från 0 till 5 psi för exakt kontroll över vätsketrycket.
- Denna 5 psi tryckregulator psi kommer med en FNPT (Female National Pipe Thread) anslutning för säker och pålitlig anslutning till kompatibla VVS-system.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är tryckkapaciteten för denna Cash Valve 8361-0138 tryckregulator?
S. Tryckregulatorn har en maximal tryckkapacitet på 400 psi, vilket ger möjlighet att hantera högre tryckkrav i industriella och kommersiella miljöer.
F. Vilken är den maximala driftstemperaturen för denna 5 psi tryckregulator?
S. Den har driftstemperaturer upp till 180 grader F.
F. Finns det ett rekommenderat underhållsschema för tryckregulatorn Cash Valve 8276-0003?
A. Regelbundet underhåll innebär att man inspekterar regulatorn för läckor, undersöker membranet för tecken på slitage eller skador och verifierar korrekt tryckjustering. Byt ut alla slitna komponenter vid behov för att säkerställa regulatorns optimala prestanda.