Cash Valve justerbar mottrycksavlastningsventil används för att reglera och kontrollera vätskesystem genom att upprätthålla konsekventa trycknivåer. Denna ventil används i olja & gas, kemisk bearbetning och tillverkningsindustri. Det skyddar utrustning från tryckuppbyggnad, förhindrar potentiella skador och säkerställer driftsäkerhet. Den möjliggör exakta justeringar för att släppa ut övertryck och bibehåller optimala arbetsförhållanden för rörledningar, tankar och fartyg.
Funktioner:
- Denna ventil har FNPT-gängade anslutningar för enkel integration i rörsystem.
- Den har en fjäder av rostfritt stål som förbättrar hållbarheten och korrosionsbeständigheten för tillförlitlig långtidsprestanda.
- Denna tryckavlastningsventil på 100 psi har bronskonstruktion, vilket säkerställer robust tätning och kompatibilitet med olika vätskor för effektiv tryckreglering.
- Den är designad med ett inlopp och en utloppsstorlek på 1-1/4 tum, vilket underlättar sömlös integrering i rörsystem med motsvarande dimensioner.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur säkerställer ventilen exakt tryckreglering?
A. Genom att justera fjäderspänningen kan ventilen bibehålla ett konsekvent börvärde. När trycket överstiger detta börvärde öppnas ventilen för att släppa ut övertrycket och stänger när trycket återgår till önskad nivå.
F. Vad är syftet med den fjäderbelastade mekanismen i ventilen?
A. Den fjäderbelastade mekanismen ger kraften att hålla ventilen stängd under normala driftsförhållanden.
F. Hur öppnar ventilen när systemtrycket överstiger börvärdet?
A. När systemtrycket överstiger börvärdet, övervinns fjäderkraften av tryckkraften, vilket gör att ventilen lyfts och låter övertrycket släppas.
F. Hur bidrar ventilen till systemsäkerheten?
S. Ventilen förhindrar potentiellt farliga övertryckssituationer som kan skada utrustningen eller leda till katastrofala fel, vilket säkerställer driftsäkerhet.