KILLARK Blinkande Xenon Red Light Fixtures


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -40 till 104 F , Färg: Red , Diameter: 7.26 " , Armatur Watt: 2.7 , Blinkar per minut: 60-80 , Höjd: 11.19 " , Husmaterial: 30% glasfylld termohärdad polyester , Lamplivslängd: 10K , Lamptyp: Xenon , Längd: 11.19 " , Montering: Vägg , Typ: Blinkande , Bredd: 7.26 "
StilModellSpänningPris (ex moms)
A
NVSZMFG26RBG
12-80 VDC8 253 SEK
B
NVSZMFG01RBG
120 VAC8 253 SEK

Blinkande Xenon Red Light Fixtures

Killark NV-serie blinkande Xenon-armaturer är lämpliga för varnings- och signalapplikationer. Dessa armaturer har höghållfast termohärdad polyesterhölje och en polykarbonatlins för att klara omgivningstemperaturer mellan -40 och 104 grader F. Dessa CSA-certifierade Xenon-enheter är integrerade med röda klot för hållbarhet och levererar 60 till 80 blinkningar per minut för hög synbarhet . Vald