Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CASTER CONNECTION CDP-G-7 Styvplatta Caster 650 Lb. | AG6WTY 49H862

CASTER CONNECTION CDP-G-7 styv plåthjul 650 Lb.

Finns i lager
Artikel: AG6WTY Modell: CDP-G-7Korsreferens: 49H862
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
763SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv tallrikshjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster TypStel
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgSilver
KärnmaterialAluminium
durometer87 Shore A
Utökad leadNej
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd2-3 / 8 "x 3"
Ladda betyg650 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd3 "x 3-5 / 8"
Totala höjden5.625 "
PlattgjutjärnsmaterialAluminium
PlåthjulslåsInget lås ingår
Plåthjulsmaterialpolyuretan
Plate Storlek4 "x 4-1 / 2"
Plattjocklek0.38 "
plattypB
ErsättningshjulTillverkare Nej CDP-G-1
Vridradie0"
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgOrange
Hjuldiameter4"
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5525
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8302200000

Produktinformation:

    • Plåthjulbroms (Nej)
    • Trådskydd (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellCaster Load Rating RangeLadda betygTotala höjdenErsättningshjulHjuldiameterPris
CASTER CONNECTION CDP-G-9 Styvplatta Caster 750 Lb. | AG6WUA 49H864 CDP-G-9300 till 999 pund750 lb.6.5 "Tillverkare Nej CDP-G-25"945SEK
CASTER CONNECTION CDP-G-12 Styvplatta Caster 1000 Lb. | AG6WUD 49H867 CDP-G-121000 till 2999 pund1000 lb.7.5 "Tillverkare Nej CDP-G-36"707SEK
CASTER CONNECTION CDP-G-15 styv plåthjul 1200 Lb. | AG6WUG 49H870 CDP-G-151000 till 2999 pund1200 lb.9.5 "Tillverkare Nej CDP-G-48"1 836 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CASTER CONNECTION CDP-G-7 styv plåthjul 650 Lb.
763SEK /enhet