Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CASTER CONNECTION CDP-G-15 styv plåthjul 1200 Lb. | AG6WUG 49H870

CASTER CONNECTION CDP-G-15 styv plåthjul 1200 Lb.

Finns i lager
Artikel: AG6WUG Modell: CDP-G-15Korsreferens: 49H870

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 759 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv tallrikshjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster TypStel
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgSilver
KärnmaterialAluminium
durometer87 Shore A
Utökad leadNej
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd2-3 / 8 "x 3"
Ladda betyg1200 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd3 "x 3-5 / 8"
Totala höjden9.5 "
PlattgjutjärnsmaterialAluminium
PlåthjulslåsInget lås ingår
Plåthjulsmaterialpolyuretan
Plate Storlek4 "x 4-1 / 2"
Plattjocklek0.38 "
plattypB
ErsättningshjulTillverkare Nej CDP-G-4
Vridradie0"
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgOrange
Hjuldiameter8"
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.069
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8302200000

Produktinformation:

    • Plåthjulbroms (Nej)
    • Trådskydd (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellCaster Load Rating RangeLadda betygTotala höjdenErsättningshjulHjuldiameterPris
CASTER CONNECTION CDP-G-7 Styvplatta Caster 650 Lb. | AG6WTY 49H862 CDP-G-7300 till 999 pund650 lb.5.625 "Tillverkare Nej CDP-G-14"746SEK
CASTER CONNECTION CDP-G-9 Styvplatta Caster 750 Lb. | AG6WUA 49H864 CDP-G-9300 till 999 pund750 lb.6.5 "Tillverkare Nej CDP-G-25"919SEK
CASTER CONNECTION CDP-G-12 Styvplatta Caster 1000 Lb. | AG6WUD 49H867 CDP-G-121000 till 2999 pund1000 lb.7.5 "Tillverkare Nej CDP-G-36"748SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CASTER CONNECTION CDP-G-15 styv plåthjul 1200 Lb.
1 759 kr /enhet