Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CCL 72524 Mortise Vänsterhänt dödbult 1/2 tum Längd x 3/4 tum Bredd | AH7ZHP 38EW66

CCL 72524 Mortise Left-Hand Deadbolt 1/2 tums längd x 3/4 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AH7ZHP Modell: 72524Korsreferens: 38EW66
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
538SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtbytbart kärnskåp dödbult
FinishBorstad krom
För dörrtjocklek1-1/16
NyckeltalSFIC
NyckeltypSFIC
Lås stilSkåp
LåstypDöd bult
Monteringshål Dia.1-9/64

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2205
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.59
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Utbytbar kärna: Ja
    • Monteringshårdvara: ingår
    • Öppnar med: Nyckel
    • Låd- och skåplås Monteringsstil: Mortise
    • Lådans och skåpets låsriktning: vänster

Produktvarianter

ProduktModellFör dörrtjocklekPris
CCL 72421 Straight Cam Cabinet Lock Borstat krom | AH7ZHL 38EW63 724211.25538SEK
CCL 72523 Mortise Dörrlås till högerlås | AH7ZHQ 38EW67 725231-1/16538SEK
CCL 72724 Fälg vänster dödbult 1/2 tum Längd x 3/4 tum Bredd | AH7ZHY 38EW74 727241-1/16538SEK
CCL 72723 Fälg Höger Deadbolt 1/2 tum Längd x 3/4 tum Bredd | AH7ZHZ 38EW75 727231-1/16538SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CCL 72524 Mortise Left-Hand Deadbolt 1/2 tums längd x 3/4 tums bredd
538SEK /enhet