Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CCL 72421 Straight Cam Cabinet Lock Borstat krom | AH7ZHL 38EW63

CCL 72421 Rak kamskåpslås Borstad krom

Finns i lager
Artikel: AH7ZHL Modell: 72421Korsreferens: 38EW63
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
538SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtbytbart kärnskåp dödbult
FinishBorstad krom
För dörrtjocklek1.25
NyckeltalSFIC
NyckeltypSFIC
Lås stilSkåp
LåstypDöd bult
Monteringshål Dia.1-9/64

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.243
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Utbytbar kärna: Ja
    • Monteringshårdvara: ingår
    • Öppnar med: Nyckel
    • Låd- och skåplås Monteringsstil: Fälg

Produktvarianter

ProduktModellFör dörrtjocklekPris
CCL 72524 Mortise Vänsterhänt dödbult 1/2 tum Längd x 3/4 tum Bredd | AH7ZHP 38EW66 725241-1/16538SEK
CCL 72523 Mortise Dörrlås till högerlås | AH7ZHQ 38EW67 725231-1/16538SEK
CCL 72724 Fälg vänster dödbult 1/2 tum Längd x 3/4 tum Bredd | AH7ZHY 38EW74 727241-1/16538SEK
CCL 72723 Fälg Höger Deadbolt 1/2 tum Längd x 3/4 tum Bredd | AH7ZHZ 38EW75 727231-1/16538SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CCL 72421 Rak kamskåpslås Borstad krom
538SEK /enhet